住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの フライス用
チップ TEGN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05910335
品番
TEGN110202 H1
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
コーナー半径(mm)
0.2
ノーズ半径r(mm)
0.2
メーカー従来品番
TEGE830
材質
H1
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
2.38
等級
G級
切刃長さ(mm)
11
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
20
内接円許容差(mm)
±0.025
みぞ穴
穴なし
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
-
チップブレーカ
なし