画像準備中

チップ TPCH

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード05922077 品番TPCH43L G10E
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。

形状三角形 材質G10E 厚さ(mm)4.76 公差±0.075 内接円直径(Φmm)12.7 逃げ角(度)11 ブレーカ鋼・鋳鉄・ステンレス鋼の隅削り メーカー従来品番TPCH43L 穴の形状円筒穴+片面取(70°〜90°) チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする