※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの フライス用
チップ TPCH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
形状
三角形
材質
EH10Z
注文コード
05922104
品番
TPCH43R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,100
この商品は
形状・材質・穴の形状
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質:PVDコーティング。ステンレス鋼、耐熱合金用。微粒母材と密着性の高いPVD膜。
形状
三角形
材質
EH10Z
厚さ(mm)
4.76
公差
±0.075
内接円直径(Φmm)
12.7
逃げ角(度)
11
ブレーカ
鋼・鋳鉄・ステンレス鋼の隅削り
メーカー従来品番
TPCH43R
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります