※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの フライス用
チップ TPCH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
形状
三角形
材質
EH20Z
穴の形状
円筒穴+片面取(70°〜90°)
注文コード
05922113
品番
TPCH43R EH20Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,600
この商品は
形状・材質・穴の形状
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質:PVDコーティング。耐熱合金、ステンレス鋼用。専用母材と密着性の高いPVD膜。
形状
三角形
材質
EH20Z
厚さ(mm)
4.76
公差
±0.075
内接円直径(Φmm)
12.7
逃げ角(度)
11
ブレーカ
鋼・鋳鉄・ステンレス鋼の隅削り
メーカー従来品番
TPCH43R
穴の形状
円筒穴+片面取(70°〜90°)
チップブレーカ
片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05922113
TPCH43R EH20Z
32742157
TPCH43R ACK300
チップ TPCH
住友電工ハードメタル
1箱(10個)
¥
8,598
税込
¥
9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)