※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPCH43R G10E チップ TPCH 住友電工ハードメタル 05922122 TPCH43R G10E チップ TPCH 住友電工ハードメタル 05922122

チップ TPCH

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05922122 品番 TPCH43R G10E
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。

形状三角形 材質G10E 厚さ(mm)4.76 公差±0.075 内接円直径(Φmm)12.7 逃げ角(度)11 ブレーカ鋼・鋳鉄・ステンレス鋼の隅削り メーカー従来品番TPCH43R 穴の形状円筒穴+片面取(70°〜90°) チップブレーカ片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:217

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする