住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの フライス用
チップ TPCH
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05922217
品番
TPCH43TR T250A
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
材質:サーメット。一般鋼、ステンレス鋼など幅広く対応。刃先強度が高く、欠損に強い。
形状
60°正三角形
材質
T250A
厚さ(mm)
4.76
公差
±0.075
内接円直径(Φmm)
12.7
逃げ角(度)
11
ブレーカ
鋼・鋳鉄・ステンレス鋼の隅削り用
メーカー従来品番
TPCH43TR
穴の形状
円筒穴+片面取(70°〜90°)
チップブレーカ
片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります