※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPCH43TR H10E チップ TPCH 住友電工ハードメタル 05922235 TPCH43TR H10E チップ TPCH 住友電工ハードメタル 05922235

チップ TPCH

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05922235 品番 TPCH43TR H10E
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

材質:超硬合金。鋳鉄の一般フライス加工用。

形状三角形 材質H10E 厚さ(mm)4.76 公差±0.075 内接円直径(Φmm)12.7 逃げ角(度)11 ブレーカ鋼・鋳鉄・ステンレス鋼の隅削り メーカー従来品番TPCH43TR 穴の形状円筒穴+片面取(70°〜90°) チップブレーカ片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:217

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-21
用途:
フライス加工モノタロウ
製造業

モノタロウの方が価格が安かったんで購入してみました
刃の耐久度など変わりないみたいなんでリピート注文する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする