住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの フライス用
チップ TPE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
05922253
品番
TPE11R AC225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,200
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質:CVDコーティング。一般鋼の粗〜重・断続切削用。極めて高強度のコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材。
材質
AC225
形状
三角形
寸法a(mm)
1.6
寸法D(Φmm)
9.525
寸法T(mm)
3.65
寸法b(mm)
1.2
寸法R(mm)
0.31
メーカー従来品番
TPE11R
ねじピッチ(山数/inch)
11