住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ NU-CNMA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
BN250
メーカー従来品番
NU-CNMA120408
注文コード
05948397
品番
NU-CNMA432(BN250)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
材質・メーカー従来品番
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質:CBN焼結体組成を最適化し、耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種です。
材質
BN250
用途
断続切削用(強断続用)
形状
菱形80°
逃げ角(度)
0
メーカー従来品番
NU-CNMA120408
穴の形状
円筒状
チップブレーカ
無し
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります