画像準備中

チップ T-NU-CNMA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質BN250 メーカー従来品番T-NU-CNMA120408 注文コード05948975 品番T-NU-CNMA432(BN250)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,700
この商品は材質・メーカー従来品番15種類から選べます 他の種類を見る

材質:CBN焼結体組成を最適化し、耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種です。

材質BN250 用途断続切削用(強断続用) 形状菱形80° 逃げ角(度)0 メーカー従来品番T-NU-CNMA120408 穴の形状円筒状 チップブレーカ無し
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする