住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ DNMA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05949806
品番
DNMA431(BNX20)
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
材質:耐クレータ磨耗性に優れ、切削温度が高くなる高能率加工に最適な材種です。
形状
菱形頂角55°
材質
BNX20
用途
断続切削用(強断続用)
逃げ角(度)
0
メーカー従来品番
DNMA150404
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
ブレーカ無し