住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ VNMA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
菱形頂角35°
材質
BNX20
注文コード
05949964
品番
VNMA331(BNX20)
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・形状・材質
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質:耐クレータ磨耗性に優れ、切削温度が高くなる高能率加工に最適な材種です。
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
ブレーカ無し
用途
断続切削用(強断続用)
材質
BNX20
形状
菱形頂角35°
メーカー従来品番
VNMA160404
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります