画像準備中

チップ 2NU-CNMA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05950384 品番 2NU-CNMA433(BNX20)
参考基準価格(税別)¥7,070 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

材質:耐クレータ磨耗性に優れ、切削温度が高くなる高能率加工に最適な材種です。

材質BNX20 メーカー従来品番2NU-CNMA120412 用途断続切削用(強断続用) 形状菱形80° 逃げ角(度)0 穴の形状円筒状 チップブレーカ無し
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする