曜日別特売
8KKA17SC【ワケあり】 エクスポスト プレイン TOEX(LIXIL) 05950967

8KKA17SC【ワケあり】 エクスポスト プレイン TOEX(LIXIL) 05950967
8KKA17SC【ワケあり】 エクスポスト プレイン TOEX(LIXIL) 05950967

エクスポスト プレイン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は投函タイプ・色など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
投函タイプ
前入れ前出し
色
シャイングレー
注文コード
05950967
品番
8KKA17SC【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥56,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)アウトレット
¥37,980¥29,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
投函タイプ
前入れ前出し
色
シャイングレー
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
前入れ前出し
材質
ステンレス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする