※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
アジャスターフット TM-258S(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
ねじ径
M20
M12
M16
M20
寸法D(mm)
30
25
27
30
ねじ長さ(mm)
130
100
120
130
180
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05951010
品番
TM-258S-11【ワケあり】
在庫数量:残り6点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,398
¥
4,398
バスケットに入れる
フット部が鋳物製のため重量用に使用できます。
用途
OA機器・自動販売機・工作機械・その他
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法A(mm)
M20×2.5
寸法C(mm)
160
寸法C1(mm)
130
寸法D(mm)
30
寸法F(mm)
30
ねじ径
M20
ねじ長さ(mm)
130
垂直許容荷重kN(kgf)
8.83[900]
垂直許容荷重(N[kgf])
8.83[900]
ねじピッチ(mm)
2.5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(g)
660
材質/処理
(シャフト・フット・ナット・平座金)SUS304/-