画像準備中

チップ DNMA

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05951644 品番 DNMA432(BN500)
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

材質:鋳鉄切削用にCBN焼結体組成を最適化し、耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。

形状菱形頂角55° 材質BN500 用途断続切削用(強断続用) 逃げ角(度)0 メーカー従来品番DNMA150408 穴の形状円筒穴 チップブレーカブレーカ無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする