画像準備中

チップ NU-DNMA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05951784 品番 NU-DNMA431(BN500)
参考基準価格(税別)¥4,220 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

材質:鋳鉄切削用にCBN焼結体組成を最適化し、耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。

材質BN500 用途断続切削用(強断続用) 形状菱形55° 逃げ角(度)0 メーカー従来品番NU-DNMA150404 穴の形状円筒状 チップブレーカ無し
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする