住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ NU-DNMA
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
BNX10
メーカー従来品番
NU-DNMA150404
注文コード
05952125
品番
NU-DNMA431(BNX10)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥4,220
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品は
材質・メーカー従来品番
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質:耐摩耗性にもっとも優れ、高速連続加工に適した材種です。
材質
BNX10
用途
断続切削用(強断続用)
形状
菱形55°
逃げ角(度)
0
メーカー従来品番
NU-DNMA150404
穴の形状
円筒状
チップブレーカ
無し
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります