住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ NU-VNMA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
BNX10
メーカー従来品番
NU-VNMA160404
注文コード
05952143
品番
NU-VNMA331(BNX10)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
材質・メーカー従来品番
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質:耐摩耗性にもっとも優れ、高速連続加工に適した材種です。
材質
BNX10
用途
断続切削用(強断続用)
形状
菱形35°
逃げ角(度)
0
メーカー従来品番
NU-VNMA160404
穴の形状
円筒状
チップブレーカ
無し
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05952143
NU-VNMA331(BNX10)
01840056
5747A143
(5747)リンク ASSY,リヤ ドア ロック,LH
ミツビシ
1個
¥
7,998
税込
¥
8,798
同じ部品です。