画像準備中

チップ T-NU-CNMA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05952256 品番 T-NU-CNMA431(BNX10)
参考基準価格(税別)¥38,200 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

材質:耐摩耗性にもっとも優れ、高速連続加工に適した材種です。

材質BNX10 用途断続切削用(強断続用) 形状菱形80° 逃げ角(度)0 メーカー従来品番T-NU-CNMA120404 穴の形状円筒状 チップブレーカ無し
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする