画像準備中

チップ SNGA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05953507 品番SNGA432(BNS800)
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

材質:CBN含有率がもっとも高く、高い熱伝導率を示し、耐熱衝撃性に優れた材種です。

材質BNS800 用途断続切削用(強断続用) 形状正方形 逃げ角(度)0 メーカー従来品番SNGA120408 穴の形状円筒穴 チップブレーカブレーカ無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする