住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ SNGA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05953516
品番
SNGA433(BNS800)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥47,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質:CBN含有率がもっとも高く、高い熱伝導率を示し、耐熱衝撃性に優れた材種です。
材質
BNS800
用途
断続切削用(強断続用)
形状
正方形
逃げ角(度)
0
メーカー従来品番
SNGA120412
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
ブレーカ無し