住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05959694
品番
ETGNL2020K33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,010
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左
用途
外径一般切削用
適合チップ
正三角形60°
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
ピンロック
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05959694
ETGNL2020K33
18396017
ETGNL2020K1604
ホルダ ETGN
住友電工ハードメタル
1本
¥
5,298
税込
¥
5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です