画像準備中

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05959721 品番ETGNL2525M43W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,010
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
勝手 用途外径一般切削用 適合チップ正三角形60° 寸法b(mm)25 寸法h(mm)25 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)0 クランプシステムピンロック
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05959721 ETGNL2525M43W 18395965 ETGNL2525M22W 画像準備中 ホルダ ETGN 住友電工ハードメタル 1本 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする