住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05967561
品番
STGCR0808-09
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,770
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
クランプシステム
スクリューオン式
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
7
勝手
右
用途
一般外径用
寸法b(mm)
8
寸法h(mm)
8
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります