メガパワーマルチ 110

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(70mL) 注文コード05972775 品番DMM-110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

強い初期保持力で、垂直面や釘の使えない場所への接着に最適。隙間充填性があるので、凸凹面でも接着OK!仮止め不要。接着後5分以内は位置修正も可能です。
初期保持力約50kg/平方メートル。
強い初期保持力で、垂直面や釘の使えない場所への接着に最適。
隙間充填性があるので、凸凹面でも接着OK!
仮止め不要。接着後5分以内は位置修正も可能です。

用途
建築内装材の接着や木製品の組み立てなど
屋内外の各種部材の接着
釘の打てないものの接着
種類化学反応型 対応材質木・コンクリート・タイル・レンガ・石膏ボード・硬質断熱ボード・コルク・金属・プラスチック・ガラス・石 主成分変成シリコーン 塗布面積(m2/缶)300g/m2 初期保持力約50kg/m2 耐寒耐熱温度(℃)-40〜90 位置合わせ可能時間約5分 完全硬化時間(23℃)24〜48 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 仕様チューブ(ブリスターパック)、ガーデニング トラスコ品番101-8901 アズワン品番64-8612-54 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05972775
2024-08-04
用途:
木材と鉄の接着
卸売・小売業

固まるまで時間は結構かかりますが固まるとすごいです。

対象商品:
05972775
2020-05-03
用途:
柱補修時
株式会社アサヒセキュリティ 様 (その他業種)

液を出した後に平にしないといけないが、その道具がないので、ちょっと不便でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする