サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
T-Max S 内径旋削工具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05982724
品番
CTFPR 1010E 09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
91
クランプシステム
トップクランプ
チップ逃げ角(°)
11
仕様
外径用バイト
寸法b(mm)
10
寸法h(mm)
10