CoroTurn(R) 111 旋削加工用超硬ボーリングバイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップ正三角形60° 勝手 注文コード05988622 品番E12Q-STFPL 11-R
参考基準価格(税別)¥49,200 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は適合チップ・勝手・内容量など60種類から選べます 他の種類を見る
勝手 クランプシステムスクリュークランプ 適合チップ正三角形60° 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)11 仕様内径用バイト トラスコ品番570-8176 切刃長さ(mm)11 シャンク油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき) シャンク径d(Φmm)12 寸法l1(mm)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする