サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 特殊形状
穴あけ加工用Coromant(R) Uチップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
形状
長方形90°
トラスコ品番
206-3000
注文コード
05990521
品番
LCMX040308T-53 1020
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・トラスコ品番・内容量
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d1(mm)
2.8
寸法l(mm)
4.0
寸法rε(mm)
0.8
寸法s(mm)
3.18
形状
長方形90°
材質
1020
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
3.18
逃げ角(度)
7
トラスコ品番
206-3000
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
適合被削材種
鋼、ステンレス鋼
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。