※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 外径加工用
T-Max(R) P QS(TM) 旋削加工用シャンクバイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05998273
品番
MTGNL 3225P 22M1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,400
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
91
クランプシステム
トップおよび穴クランプ
チップ逃げ角(°)
0
仕様
外径用バイト
トラスコ品番
572-0257
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
32
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05998273
MTGNL 3225P 22M1
05544515
MTJNL 3225P 22M1
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応
サンドビック
1個
¥
14,980
税込
¥
16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です