※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05998282
品番
MTGNR 3225P 22M1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
クランプシステム
トップおよび穴クランプ
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
0
勝手
右
仕様
外径用バイト
トラスコ品番
572-0265
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
32
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05998282
MTGNR 3225P 22M1
05544375
MTJNR 3225P 22M1
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応
サンドビック
1個
¥
14,980
税込
¥
16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です