画像準備中

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06007531 品番PTGNL 1010E 11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,450
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
クランプシステムレバークランプ 適合チップ正三角形60° 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)0 勝手 仕様外径用バイト 寸法b(mm)10 寸法h(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする