※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06007644
品番
PTGNL 3232P 22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
クランプシステム
レバークランプ
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
0
勝手
左
仕様
外径用バイト
トラスコ品番
607-5304
寸法b(mm)
32
寸法h(mm)
32
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06007644
PTGNL 3232P 22
11011804
DTJNL 3232P 22
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応
サンドビック
1個
¥
17,980
税込
¥
19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です