サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの 柄付タイプ
CoroMill(R) 200 正面フライスカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チップサイズ
12
注文コード
06008773
品番
RA200-068J25.4-12M
参考基準価格(税別)
¥96,300
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・適合チップ・チップサイズ
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
カッタボディが焼入れ鋼から作られているので、高精度できわめて強靭な多目的カッタです。
トラスコ品番
577-5604
質量(kg)
1
l1
50
寸法d(mm)
25.4
D3
80
回転数
【最大】14000
チップサイズ
12
寸法DC(mm)
68
最大切込み(mm)
6