サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの 柄付タイプ
CoroMill(R) 200 正面フライスカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
6
適合チップ
12
チップサイズ
12
注文コード
06008843
品番
RA200-088J31.75-12M
参考基準価格(税別)
¥111,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数・適合チップ・チップサイズ
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
カッタボディが焼入れ鋼から作られているので、高精度できわめて強靭な多目的カッタです。
トラスコ品番
577-5663
刃数
6
質量(kg)
1.5
ピッチ
クロス
l1
63
適合チップ
12
D3
100
回転数
【最大】12300
寸法dmm(mm)
31.75
チップサイズ
12
寸法Dc(mm)
88
最大切込み(mm)
6