サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの ねじ切り
T-Max(R) U-ロック ねじ切り加工用チップ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
226-5940
注文コード
06017891
品番
R166.0L-11MM01-125 1020
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥34,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
この商品は
トラスコ品番
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ねじタイプ;Internal
トラスコ品番
226-5940
ピッチ(mm)
1.25
勝手
右
コーティング
TIN
母材
超硬
ねじ部
M60
内接円径(mm)
6.35