サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの ねじ切り
T-Max(R) U-ロック ねじ切り加工用チップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
609-3591
注文コード
06018126
品番
R166.0L-11WH01-140 4125
参考基準価格(税別)
¥36,100
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ねじタイプ;Internal
トラスコ品番
609-3591
勝手
右
コーティング
TIALN+TIN
母材
超硬
ねじ部
WH55
内接円径(mm)
6.35