サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの 柄付タイプ
CoroMill(R) 200 正面フライスカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
4
注文コード
06020122
品番
R200-038Q22-12M
参考基準価格(税別)
¥67,400
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・適合チップ・チップサイズ
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
カッタボディが焼入れ鋼から作られているので、高精度できわめて強靭な多目的カッタです。
トラスコ品番
573-6854
刃数
4
質量(kg)
0.782
ピッチ
クロスピッチ
D3
50
回転数
【最大】18800
切込み角度(°)
45
ゲージチップ
RCKT 12 04 M0
寸法Dc(mm)
38
最大切込み(mm)
6