R215.64-12A20-4512 U-Max(R) 面取りフライスカッター サンドビック 06021802 R215.64-12A20-4512 U-Max(R) 面取りフライスカッター サンドビック 06021802

U-Max(R) 面取りフライスカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数1 トラスコ品番227-1117 注文コード06021802 品番R215.64-12A20-4512
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は刃数・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

面取り用エンドミルです。

トラスコ品番227-1117 刃数1 全長(mm)175 シャンク径(Φmm)20 刃径(Φmm)19.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする