SWP70 12-1350 1004=1004 W/B レベックス SWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム) 06024558

SWP70 12-1350 1004=1004 W/B レベックス SWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム) 06024558
SWP70 12-1350 1004=1004 W/B レベックス SWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム) 06024558
SWP70 12-1350 1004=1004 W/B レベックス SWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム) 06024558
SWP70 12-1350 1004=1004 W/B レベックス SWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム) 06024558

レベックス SWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本長さL(mm)1350注文コード06024558品番SWP70 12-1350 1004=1004 W/B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,620
販売価格(税別)
6,927
長さL(mm)1350内径(mm)12.7金具両端金具1004外径(mm)18.7ねじ径G(PF)1/2最高使用圧力(MPa)7使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
注意
※製品加工の都合上、製品長の最大5%長くなる可能性がございます。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06024558
2018-09-10
用途: 工作機械の部品交換
林テクニカルサポート

必要な長さ、口金がセットで
納期が早く、安価で良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする