45°正面フライスカッター CoroMill(R) 245-12切れ刃 円筒シャンク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数5 トラスコ品番574-8241 注文コード06027856 品番R245-050Q22-12H
参考基準価格(税別)¥70,200 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は刃数・最高使用回転数・トラスコ品番など95種類から選べます 他の種類を見る

最高の切屑排出から鏡面仕上げ加工まで可能な高生産性正面フライスです。

トラスコ品番574-8241 刃数5 質量(kg)0.5 ピッチエキストラクロスピッチ l140 回転数【最大】16250 切込み角度(°)45 ゲージチップR245-12T3.. 寸法Dc2(mm)62.5 寸法Dc(mm)50 最大切込み(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする