YOKOHAMA(横浜ゴム)
レベックス SWP70 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
長さL(mm)
520
注文コード
06029047
品番
SWP70 19-520 1004=1004 W/B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,619
販売価格(税別)
¥
6,926
バスケットに入れる
この商品は
長さL
が
101
種類から選べます
他の種類を見る
長さL(mm)
520
内径(mm)
19
金具
両端金具1004
外径(mm)
25.7
ねじ径
G(PF)3/4
最高使用圧力(MPa)
7
使用温度範囲(℃)
-40~+100
構造
内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
28
補強層
1W/B
注意
※製品加工の都合上、製品長の最大5%長くなる可能性がございます。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。