90°肩削りカッター CoroMill 390-11切れ刃 コロマントキャプト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数L(コースピッチ:刃数少) 注文コード06031785 品番R390-020C4-11L
参考基準価格(税別)¥45,300 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は刃数など37種類から選べます 他の種類を見る

コロマントキャプト

チップサイズ11 タイプコロマントキャプト 刃数L(コースピッチ:刃数少) 工具径(mm)20 接続径40 機能長さ(mm)50 使用可能長さ(mm)25 トラスコ品番575-6065

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする