90°肩削りカッター CoroMill 390-11切れ刃 アーバ取付(ミリタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06032083 品番 R390-063Q22-11M
参考基準価格(税別)¥78,800 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

アーバ取付(ミリタイプ)

チップサイズ11 タイプアーバ取付(ミリタイプ) 刃数M(クロスピッチ:刃数中) 工具径(mm)63 接続径22 機能長さ(mm)40 トラスコ品番227-0382

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする