旋削ポジ SP□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種2025 被削材M 注文コード06044306 品番SPMR 12 03 08 2025
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は材種・被削材など3種類から選べます 他の種類を見る
チップ形状S(正方形90°) チップ逃げ角(°)P 公差M チップ溝・穴記号R チップサイズ12 チップ厚さ(mm)3.175 ノーズ(mm)08 適合被削材種M(ステンレス鋼) 材種2025 トラスコ品番605-7195 被削材M 切刃長さ(mm)11.9 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 内接円径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする