エアヌキブリード キャップ付 105.3246.11

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06052071 品番105.3246.11
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:105.3246.11
販売備考:ゴムキャップは足無しです。 適合:ラジアルΦ16/19ブレーキ/クラッチ
対応マスターシリンダー:RCS コルサコルタ マスターシリンダー/RCS マスターシリンダー/ラジアルブレーキマスターシリンダー
関連商品:品番:20.5161.43,20.5161.51
関連商品 ラジアルキャリパー:品番:XA6.95.10,XA6.95.11,220.B010.10,220.B011.30,220.B473.20
関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.10,110.C740.40,110.C740.30,110.C740.50,110.A263.10,110.A263.40,110.A263.30,110.A263.20,110.A263.45,110.A263.70,110.A263.55,110.A263.50,110.A263.65,110.A897.10,110.A897.30,110.A897.70,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87

品番(関連商品)20.5161.4320.5161.51、マスターシリンダー:110.C740.10110.C740.40110.C740.30110.C740.50110.A263.10110.A263.40110.A263.30110.A263.20110.A263.45110.A263.70110.A263.55110.A263.50110.A263.65110.A897.10110.A897.30110.A897.70110.4760.60110.4760.80110.4760.85110.4760.87、ラジアルキャリパー:XA6.95.10,XA6.95.11220.B010.10220.B011.30220.B473.20 対応RCS コルサコルタ マスターシリンダー/RCS マスターシリンダー/ラジアルブレーキマスターシリンダー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする