曜日別特売
107.6949.21 ブレーキパッド オーガニック 107.6949.21 brembo 06055896

107.6949.21 ブレーキパッド オーガニック 107.6949.21 brembo 06055896
107.6949.21 ブレーキパッド オーガニック 107.6949.21 brembo 06055896
107.6949.21 ブレーキパッド オーガニック 107.6949.21 brembo 06055896
107.6949.21 ブレーキパッド オーガニック 107.6949.21 brembo 06055896

ブレーキパッド オーガニック 107.6949.21

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード06055896品番107.6949.21
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:107.6949.21
販売備考:CNCリアキャリパーΦ34各色に適合。パッド:標準品/オーガニック ※107.6949.10から品番変更
厚み:7.35mm / ライニング:4.35
内容量[数量]:キャリパー1台分
製法:オーガニック
対応キャリパー:1ピン ピストン径:同径 2POT:32mm もしくは 同径 2POT:34mm
使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。
オプション:品番:20.B852.52
関連商品:品番:120.A441.10,120.A441.30,120.A441.40,20.B852.78,20.B852.13,20.B852.15,20.B851.56,20.B852.57

オプション品番:20.B852.52厚さ(mm)7.35 / ライニング:4.35製法オーガニック内容数量:キャリパー1台分対応【キャリパー】1ピン ピストン径:同径 2POT:32mm もしくは 同径 2POT:34mm関連規格品番:120.A441.10120.A441.30120.A441.4020.B852.7820.B852.1320.B852.1520.B851.5620.B852.57
注意
※ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする