※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ WCMX-51

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード06059487 品番WCMX050308R-51 H13A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,400
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
形状六角形80° 材質H13A コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)5.4 逃げ角(度)7 内接円直径(Φmm)7.94 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする