曜日別特売
SWP210 9-310 1004=1004 W/B レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム) 06066156

SWP210 9-310 1004=1004 W/B レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム) 06066156
SWP210 9-310 1004=1004 W/B レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム) 06066156
SWP210 9-310 1004=1004 W/B レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム) 06066156
SWP210 9-310 1004=1004 W/B レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム) 06066156

レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本長さL(mm)310注文コード06066156品番SWP210 9-310 1004=1004 W/B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,804
販売価格(税別)
3,458
長さL(mm)310内径(mm)9.5金具両端金具1004外径(mm)20ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
注意
※製品加工の都合上、製品長の最大5%長くなる可能性がございます。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06066883
2017-10-01
用途: 機械のメンテナンス

SWP2109の場合ホースの太さが実際は21ミリですが16ミリと誤表示されてました。結局当方の環境には太すぎて使えないので返品しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする