スムーズなマウス切り替え:モニター間でマウスを動かしてパソコンを素早く自動切り替えできるため、中断することなく効率的な作業が可能。ホットキーや 押しボタンによる切り替えも可能
スクリーンレイアウトプリセット:様々な物理的モニター配置でマウスがスムーズに画面間を移動できるよう、4種類のレイアウトプリセットを提供。ホットキーでモニターレイアウトを制御可能
USB接続:最大3台のUSB ヒューマンインターフェースデバイス(HID)周辺機器と2台のUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)デバイスに対応するPC用USBスイッチボックス。コントロールルーム、警備施設、サーバールーム、金融機関などの業務環境に最適
考え抜かれたデザイン:独立したオーディオ切り替えにより、1台のパソコンでオーディオを聴きながら、もう1台のパソコンをコントロール可能。USBオーディオと3.5mmパススルーを装備。ホットキー確認用音声信号付き
優れた互換性:Windows、macOS、Linuxなどの主要OS、およびIntel、AMD搭載の各種ハードウェアプラットフォームで動作。OSに依存しないホットキーと押しボタンの切り替え操作が可能